Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Power-Turn Hochstromklemme 35mm² B=16mm gelb/grün

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3212081

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356869843

Sonepar Artikelnummer

120402245

Hersteller Artikelnummer

3212081

Hersteller Typ

PTPOWER 35-FE (RASTERMASS 16MM)

Hersteller Artikel Nr.:

3212081

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

mehrfarbig

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5 .. 35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 110 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

91.6 mm

Tiefe:

69.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.084 kg

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb