PHOENIX CONTACT - Powerleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702304
Polzahl - 3
Kabellänge - 1 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626112299
Sonepar Artikelnummer
121357340
Hersteller Artikelnummer
2702304
Hersteller Typ
PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM
Hersteller Artikel Nr.:
2702304
Polzahl:
3
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.130 kg


