PHOENIX CONTACT - Powermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2885359
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356049887
Sonepar Artikelnummer
120464561
Hersteller Artikelnummer
2885359
Hersteller Typ
EMD-SL-PS- 24DC
Hersteller Artikel Nr.:
2885359
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.021 kg
Power-Module, steckbar, für EMD-SL-..., Versorgungsspannung: 20 V DC .. 30 V DC


