PHOENIX CONTACT - Powermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312448
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 88 .. 300 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz - 90 .. 264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151568153
Sonepar Artikelnummer
121328040
Hersteller Artikelnummer
1312448
Hersteller Typ
FL SWITCH 4800E-P5B
Hersteller Artikel Nr.:
1312448
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
88 .. 300 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Einbauhöhe:
40 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
151 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
214 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.745 kg


