PHOENIX CONTACT - Powermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1312459
Bemessungsversorgungsspannung DC - 36 .. 75 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Einbauhöhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151563264
Sonepar Artikelnummer
121328041
Hersteller Artikelnummer
1312459
Hersteller Typ
FL SWITCH 4800E-P1B
Hersteller Artikel Nr.:
1312459
Bemessungsversorgungsspannung DC:
36 .. 75 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Einbauhöhe:
40 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
151 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
214 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.690 kg


