PHOENIX CONTACT - Powermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2885317
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918996550
Sonepar Artikelnummer
121358263
Hersteller Artikelnummer
2885317
Hersteller Typ
EMD-SL-PS45-500AC
Hersteller Artikel Nr.:
2885317
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.091 kg
Power-Module, steckbar, für EMD-FL-..., Versorgungsspannung: 425 V AC .. 550 V AC


