PHOENIX CONTACT - Powerverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413929
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626025476
Sonepar Artikelnummer
121332576
Hersteller Artikelnummer
1413929
Hersteller Typ
SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
Hersteller Artikel Nr.:
1413929
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
70 A
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
9 .. 15.5 mm
Betriebsspannung:
24 V
Max. Summenstrom:
70 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.557 kg


