PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212046
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455749
Sonepar Artikelnummer
120462297
Hersteller Artikelnummer
1212046
Hersteller Typ
CRIMPFOX 6H
Hersteller Artikel Nr.:
1212046
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.446 kg


