PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212057
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453929
Sonepar Artikelnummer
120462472
Hersteller Artikelnummer
1212057
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCI 6
Hersteller Artikel Nr.:
1212057
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.671 kg


