PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212039
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Länge - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453905
Sonepar Artikelnummer
120462616
Hersteller Artikelnummer
1212039
Hersteller Typ
CRIMPFOX 25R
Hersteller Artikel Nr.:
1212039
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.681 kg


