PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212034
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Länge - 198 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453813
Sonepar Artikelnummer
120462643
Hersteller Artikelnummer
1212034
Hersteller Typ
CRIMPFOX 6
Hersteller Artikel Nr.:
1212034
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.444 kg


