PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213144
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212678
Sonepar Artikelnummer
120462964
Hersteller Artikelnummer
1213144
Hersteller Typ
CRIMPFOX CENTRUS 6S
Hersteller Artikel Nr.:
1213144
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.379 kg


