PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212066
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454063
Sonepar Artikelnummer
120463499
Hersteller Artikelnummer
1212066
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCT 25-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212066
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.662 kg


