PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212041
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Länge - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453912
Sonepar Artikelnummer
120463910
Hersteller Artikelnummer
1212041
Hersteller Typ
CRIMPFOX 50R
Hersteller Artikel Nr.:
1212041
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.679 kg


