PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1213154
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212623
Sonepar Artikelnummer
120464858
Hersteller Artikelnummer
1213154
Hersteller Typ
CRIMPFOX CENTRUS 10S
Hersteller Artikel Nr.:
1213154
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.378 kg


