PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1202877
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14 .. 16 mm²
Länge - 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151267674
Sonepar Artikelnummer
121069380
Hersteller Artikelnummer
1202877
Hersteller Typ
CRIMPFOX DUO 16S
Hersteller Artikel Nr.:
1202877
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14 .. 16 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.387 kg


