PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1031721
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626535371
Sonepar Artikelnummer
121321970
Hersteller Artikelnummer
1031721
Hersteller Typ
CRIMPFOX DUO 10
Hersteller Artikel Nr.:
1031721
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.352 kg


