PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1044970
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626633466
Sonepar Artikelnummer
121322153
Hersteller Artikelnummer
1044970
Hersteller Typ
CRIMPFOX DUO 10 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1044970
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.352 kg


