PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108766
Querschnitt - 0.25 .. 4 mm²
Länge - 190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151016029
Sonepar Artikelnummer
121324360
Hersteller Artikelnummer
1108766
Hersteller Typ
CRIMPFOX VARIO 4S
Hersteller Artikel Nr.:
1108766
Querschnitt:
0.25 .. 4 mm²
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.401 kg


