PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1108767
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Länge - 222 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151016449
Sonepar Artikelnummer
121324361
Hersteller Artikelnummer
1108767
Hersteller Typ
CRIMPFOX VARIO 16S
Hersteller Artikel Nr.:
1108767
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Länge:
222 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.582 kg


