PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1142666
Querschnitt - 0.14 .. 10 mm²
Länge - 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151103408
Sonepar Artikelnummer
121325004
Hersteller Artikelnummer
1142666
Hersteller Typ
CRIMPFOX 10T-F CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1142666
Querschnitt:
0.14 .. 10 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.302 kg


