PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201853
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017552
Sonepar Artikelnummer
121326083
Hersteller Artikelnummer
1201853
Hersteller Typ
CRIMPFOX ZA 2
Hersteller Artikel Nr.:
1201853
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.261 kg


