PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1202882
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151267377
Sonepar Artikelnummer
121326094
Hersteller Artikelnummer
1202882
Hersteller Typ
CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC
Hersteller Artikel Nr.:
1202882
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.369 kg


