PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1202883
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151267384
Sonepar Artikelnummer
121326095
Hersteller Artikelnummer
1202883
Hersteller Typ
CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC
Hersteller Artikel Nr.:
1202883
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.376 kg


