PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206696
Querschnitt - 1 .. 10 mm²
Länge - 220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918178840
Sonepar Artikelnummer
121326199
Hersteller Artikelnummer
1206696
Hersteller Typ
CRIMPFOX LC
Hersteller Artikel Nr.:
1206696
Querschnitt:
1 .. 10 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.655 kg


