PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212059
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453967
Sonepar Artikelnummer
121326392
Hersteller Artikelnummer
1212059
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCI 6-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212059
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.614 kg


