PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212063
Querschnitt - 0.34 .. 2.5 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453844
Sonepar Artikelnummer
121326395
Hersteller Artikelnummer
1212063
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RC 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212063
Querschnitt:
0.34 .. 2.5 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.435 kg


