PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212065
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454056
Sonepar Artikelnummer
121326397
Hersteller Artikelnummer
1212065
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RC 25
Hersteller Artikel Nr.:
1212065
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.667 kg


