PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212072
Querschnitt - 0.1 .. 50 mm²
Länge - 234 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452519
Sonepar Artikelnummer
121326400
Hersteller Artikelnummer
1212072
Hersteller Typ
CRIMPFOX-M
Hersteller Artikel Nr.:
1212072
Querschnitt:
0.1 .. 50 mm²
Länge:
234 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.498 kg


