PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212095
Querschnitt - 1.69 .. 6.48 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453882
Sonepar Artikelnummer
121326419
Hersteller Artikelnummer
1212095
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 6,48
Hersteller Artikel Nr.:
1212095
Querschnitt:
1.69 .. 6.48 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.438 kg


