PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212096
Querschnitt - 1.73 .. 9.14 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453998
Sonepar Artikelnummer
121326420
Hersteller Artikelnummer
1212096
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 9,14
Hersteller Artikel Nr.:
1212096
Querschnitt:
1.73 .. 9.14 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.674 kg


