PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212097
Querschnitt - 2.54 .. 10.54 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453974
Sonepar Artikelnummer
121326421
Hersteller Artikelnummer
1212097
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 10,54
Hersteller Artikel Nr.:
1212097
Querschnitt:
2.54 .. 10.54 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.668 kg


