PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212099
Querschnitt - 3.25 .. 5.41 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454001
Sonepar Artikelnummer
121326423
Hersteller Artikelnummer
1212099
Hersteller Typ
CRIMPFOX-FO 5,41
Hersteller Artikel Nr.:
1212099
Querschnitt:
3.25 .. 5.41 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.678 kg


