PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212318
Querschnitt - 6 .. 120 mm²
Länge - 430 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454643
Sonepar Artikelnummer
121326503
Hersteller Artikelnummer
1212318
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C120
Hersteller Artikel Nr.:
1212318
Querschnitt:
6 .. 120 mm²
Länge:
430 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.490 kg


