PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212340
Querschnitt - 6 .. 70 mm²
Länge - 280 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454865
Sonepar Artikelnummer
121326525
Hersteller Artikelnummer
1212340
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C50
Hersteller Artikel Nr.:
1212340
Querschnitt:
6 .. 70 mm²
Länge:
280 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.527 kg


