PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212710
Querschnitt - 0.34 .. 6 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857598
Sonepar Artikelnummer
121326730
Hersteller Artikelnummer
1212710
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RC 6
Hersteller Artikel Nr.:
1212710
Querschnitt:
0.34 .. 6 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.438 kg


