PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212713
Querschnitt - 1.69 .. 3.25 mm²
Länge - 204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857628
Sonepar Artikelnummer
121326733
Hersteller Artikelnummer
1212713
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 4,52-M
Hersteller Artikel Nr.:
1212713
Querschnitt:
1.69 .. 3.25 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.623 kg


