PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212714
Querschnitt - 1.69 .. 5.41 mm²
Länge - 204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857635
Sonepar Artikelnummer
121326734
Hersteller Artikelnummer
1212714
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 6,48-M
Hersteller Artikel Nr.:
1212714
Querschnitt:
1.69 .. 5.41 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.621 kg


