PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212715
Querschnitt - 1.69 .. 10 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857642
Sonepar Artikelnummer
121326735
Hersteller Artikelnummer
1212715
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 10,90-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212715
Querschnitt:
1.69 .. 10 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.676 kg


