PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212717
Querschnitt - 6.65 .. 9.7 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857666
Sonepar Artikelnummer
121326737
Hersteller Artikelnummer
1212717
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CATV 8,23-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212717
Querschnitt:
6.65 .. 9.7 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.676 kg


