PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212723
Querschnitt - 0.34 .. 2.5 mm²
Länge - 204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857826
Sonepar Artikelnummer
121326743
Hersteller Artikelnummer
1212723
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RC 2,5-M
Hersteller Artikel Nr.:
1212723
Querschnitt:
0.34 .. 2.5 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.611 kg


