PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212729
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857888
Sonepar Artikelnummer
121326749
Hersteller Artikelnummer
1212729
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCI DIN 6
Hersteller Artikel Nr.:
1212729
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.675 kg


