PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212731
Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Länge - 304 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857901
Sonepar Artikelnummer
121326750
Hersteller Artikelnummer
1212731
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCT 16-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212731
Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Länge:
304 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.702 kg


