PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212732
Querschnitt - 10 .. 70 mm²
Länge - 492 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356857918
Sonepar Artikelnummer
121326751
Hersteller Artikelnummer
1212732
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCT 70-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212732
Querschnitt:
10 .. 70 mm²
Länge:
492 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
3.073 kg


