PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212766
Querschnitt - 35 .. 50 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356942935
Sonepar Artikelnummer
121326783
Hersteller Artikelnummer
1212766
Hersteller Typ
CRIMPFOX 50R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1212766
Querschnitt:
35 .. 50 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.679 kg


