PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212768
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356942959
Sonepar Artikelnummer
121326785
Hersteller Artikelnummer
1212768
Hersteller Typ
CRIMPFOX 6H CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1212768
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.446 kg


