PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212772
Querschnitt - 0.14 .. 1 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356942997
Sonepar Artikelnummer
121326787
Hersteller Artikelnummer
1212772
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCI 1 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1212772
Querschnitt:
0.14 .. 1 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.436 kg


