PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212773
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356943000
Sonepar Artikelnummer
121326788
Hersteller Artikelnummer
1212773
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1212773
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.438 kg


