PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212777
Querschnitt - 0.75 .. 2.5 mm²
Länge - 198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Herkunftsland - SE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356943048
Sonepar Artikelnummer
121326792
Hersteller Artikelnummer
1212777
Hersteller Typ
CRIMPFOX-RC 2,5 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1212777
Querschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Länge:
198 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.435 kg


