PHOENIX CONTACT - Presszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212815
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994804
Sonepar Artikelnummer
121326829
Hersteller Artikelnummer
1212815
Hersteller Typ
CRIMPFOX ZA 2_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212815
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.297 kg


